Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-57-0020 Arbor Assembly M2 | AD6QZP 48Z563

MILWAUKEE 49-57-0020 Arbor Assembly M2

Varastossa
Tuote: AD6QZP Malli: 49-57-0020Ristiviite: 48Z563

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€202.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReikäsaha
Sopii reikäsahan halkaisijaan.Kaikki Milwaukeen kierreteräksiset Hawg-leikkurit
Varren muotoMorsen kartio
Varren koko# 2 Morse Taper
Varren tyyppi# 2 Morse Taper
käytätTeräskierteiset Hawg-leikkurit reikien poraamiseen teräkseen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.864
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren kokoVarren tyyppiHinta
MILWAUKEE 49-57-0025 Arbor Assembly M3 | AD6QZQ 48Z564 49-57-0025# 3 Morse Taper# 3 Morse Taper€253.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-57-0020 Arbor Assembly M2
€202.61 / yksikkö