Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING 906 / BP2 -lamppu 906 9w T5 13v - 2 kpl pakkaus | AC8LBY 3BB24

GE LIGHTING 906/BP2 pienoislamppu 906 9w T5 13v - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC8LBY Malli: 906/BP2Ristiviite: 3BB24

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä1000 hr.
Keskimääräinen elämä1000 hr.
Base TypeKiila (L2.1x9.5d)
Lampun halkaisija5 / 8 "
Nykyinen piirretty690mA
Alkuperäinen lumenia75
Lampun halkaisija0.625 "
Lampun muotoT5
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Lumens75
Maks. Kokonaispituus1.49 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numero906
Jännite13
Watts9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8539228060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen piirrettyAlkuperäinen lumeniaLumensKaupan numeroWattsHinta
GE LIGHTING 912 / BP2 -lamppu 912 13w T5 13v - 2 kpl pakkaus | AC8LBZ 3BB25 912 / BP21000mA15115191213€0.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 906/BP2 pienoislamppu 906 9w T5 13v - 2 kpl pakkaus
€0.54 / yksikkö