Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING 912 / BP2 -lamppu 912 13w T5 13v - 2 kpl pakkaus | AC8LBZ 3BB25

GE LIGHTING 912/BP2 pienoislamppu 912 13w T5 13v - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC8LBZ Malli: 912/BP2Ristiviite: 3BB25

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä1000 hr.
Keskimääräinen elämä1000 hr.
Base TypeKiila (L2.1x9.5d)
Lampun halkaisija5 / 8 "
Nykyinen piirretty1000mA
Alkuperäinen lumenia151
Lampun halkaisija0.625 "
Lampun muotoT5
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Lumens151
Maks. Kokonaispituus1.49 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numero912
Jännite13
Watts13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen piirrettyAlkuperäinen lumeniaLumensKaupan numeroWattsHinta
GE LIGHTING 906 / BP2 -lamppu 906 9w T5 13v - 2 kpl pakkaus | AC8LBY 3BB24 906 / BP2690mA75759069€0.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 912/BP2 pienoislamppu 912 13w T5 13v - 2 kpl pakkaus
€0.58 / yksikkö