PIENET JÄSENTIKAT 10310BA Tikkaat Alumiini 2-1 / 4 jalkaa Korkeus 300 Lb. Kapasiteetti | AE2JAC 4XN35

LITTLE GIANT LADDERS 10310BA tikkaat, alumiini 2-1 / 4 jalkaa, korkeus 300 paunaa Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AE2JAC Malli: 10310BARistiviite: 4XN35

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€398.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaat
ANSI-tyyppiIA
Pohjan syvyys34 "
Pohjan leveys15 "
Pohjan leveys15 "
Suljettu syvyys5"
Suljettu korkeus44 "
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunanodize
Kantavuus300 lb
MateriaaliAlumiini
Vaiheiden määrä3
Kokonaiskorkeus27 "
Työlavan syvyys2"
Platform Pituus12 "
Vaihejakkara -tuoteryhmäTaittuvat vaiheet
Säilytyskokon syvyys5"
Säilytyskokon pituus44 "
Tallennuskoon leveys22 "
Yläosan korkeus27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)111.76
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7616995030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan syvyysVaiheiden määräKokonaiskorkeusHinta
PIENET GIANTTIKAT 10210BA Tikkaat Alumiini 1-1 / 2 Jalkaa Korkeus 300 Lb. Kapasiteetti | AE2JAB 4XN34 10210BA23 "218 "€385.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT LADDERS 10310BA tikkaat, alumiini 2-1 / 4 jalkaa, korkeus 300 paunaa Kapasiteetti
€398.76 / yksikkö