Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING 67 -pienoislamppu 7.97w G6 14v | AF2LRK 6VC48

GE LIGHTING 67 pienoislamppu 7.97w G6 14v

Varastossa
Tuote: AF2LRK Malli: 67Ristiviite: 6VC48

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä54 "
Keskimääräinen elämä5000 hr.
Base TypeYhden kosketuksen pistin (BA15s)
Lampun halkaisija3 / 4 "
Nykyinen piirretty590mA
Alkuperäinen lumenia50
Lampun halkaisija0.75 "
Lampun muotoG6
lampun tyyppiMiniatyyri-G
Lumens50
Maks. Kokonaispituus1.44 "
Lampun kokoG
Ensisijainen sovellusVarmuuskopiointi, Kello, Kupoli, Rekisterikilpi, Kartta, Pysäköinti, Sivumerkki edessä tai takana, Vaihe / kohteliaisuus, Pysäytys, Takavalo, Tavaratila / Tavaratila, Vilkku edessä,
Kaupan numero67
Jännite14
Watts8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaHU

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBase TypeAlkuperäinen lumeniaLumensEnsisijainen sovellusKaupan numeroHinta
GE LIGHTING 68 Pienoislamppu 8w G6 14v | AF2LRL 6VC49 68Kaksoiskoskettimen bajonetti (BA15d)44Yleinen tarkoitus68€0.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 67 pienoislamppu 7.97w G6 14v
€0.12 / yksikkö