Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING 5108WW pienoisloistelamppu 8w T5 | AA9BNG 1C912

GE LIGHTING 5108WW miniloistelamppu 8w T5

Varastossa
Tuote: AA9BNG Malli: 5108WWRistiviite: 1C912

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen loistelamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä7500 hr.
Keskimääräinen elämä7500 hr.
Base Type2-napainen (G5.3)
Lampun halkaisija5 / 8 "
Alkuperäinen lumenia435
Lampun halkaisija0.625 "
Lampun muotoT5
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Valon väriLämmin valkoinen
Lumens435
Maks. Kokonaispituus12 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusLentokone
Kaupan numero5108WW
Watts8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlkuperäinen lumeniaLumensMaks. KokonaispituusKaupan numeroWattsHinta
GE LIGHTING 5113WW pienoisloistelamppu 13w T5 | AA9BNF 1C910 5113WW79079021 "5113WW13€1.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 5108WW miniloistelamppu 8w T5
€1.40 / yksikkö