Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING 50R20/PL/1 Hehkulamppu R20 50w | AA9BKM 1C447 / 14888

GE LIGHTING 50R20/PL/1 hehkulamppu R20 50w

Varastossa
Tuote: AA9BKM Malli: 50R20/PL/1Ristiviite: 1C447 / 14888

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä2000 hr.
Keskimääräinen elämä2000 hr.
Base TypeKeskiruuvi (E26)
Lampun halkaisija2-1 / 2 "
Lamputekniikkahehkuva
Värilämpötila.2750K
Lampun nimitys50R20 / PL / 1
Lampun halkaisija2.5 "
Lampun muotoR20
lampun tyyppiHeijastin R / BR
Valon jakautuminenTulva
Maks. Kokonaispituus3 15 / 16 "
Lampun kokoR
Ensisijainen sovellusKasvien valot
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Jännite120
Watts50

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8539228040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityispiirteet: Kasvi
    • Osram 14842

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 50R20/PL/1 hehkulamppu R20 50w
€1.09 / yksikkö