Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING 35PAR36/H/WFL30-12V Halogeenisuljettu valonheitin Par36 35w | AD9UQR 4V091 / 19877

GE LIGHTING 35PAR36/H/WFL30-12V halogeenisuljettu valonheitin Par36 35w

Varastossa
Tuote: AD9UQR Malli: 35PAR36/H/WFL30-12VRistiviite: 4V091 / 19877

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHalogeenitiivisteinen valokeila
Keskimääräinen lampun käyttöikä31.25 "
Keskimääräinen elämä4000 hr.
Base TypeRuuviliittimet
Säteen kulma30 Tutkinnot
Lampun halkaisija4-1 / 2 "
LamputekniikkaHalogeeni
Värilämpötila.3000K
Alkuperäinen lumenia250
Lampun nimitys35PAR36 / H / FL30
Lampun halkaisija4.5 "
Lampun viimeistelyPoista valinta
Lampun muotoPAR36
lampun tyyppiSuljettu palkki
Valon jakautuminenTulva
Lumens250
Maks. Kokonaispituus2.75 "
Lampun kokoPAR
Ensisijainen sovellusLaaja tulva
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Jännite12
Watts35

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8539100060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Osram 55091

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäLampun nimitysEnsisijainen sovellusJänniteWattsHinta
GE LIGHTING 4509 Halogen Seam Beam Spotlight Par36 100w | AF2MMR 6VK26 450925 hr.25 hr.4509Lentokoneiden lasku13100€28.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 35PAR36/H/WFL30-12V halogeenisuljettu valonheitin Par36 35w
€26.36 / yksikkö