Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING 168 / BP2 -lamppu 168 5w T3 1/4 14v - 2 kpl pakkaus | AC8LAT 3BA70

GE LIGHTING 168/BP2 pienoislamppu 168 5w T3 1/4 14v - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC8LAT Malli: 168/BP2Ristiviite: 3BA70

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä1500 hr.
Base TypeKiila (L2.1x9.5d)
Nykyinen piirretty350mA
Alkuperäinen lumenia38
Lampun halkaisija0.4 "
Lampun muotoT3 1/4
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Maks. Kokonaispituus1.06 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numero168
Jännite14
Watts5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 168/BP2 pienoislamppu 168 5w T3 1/4 14v - 2 kpl pakkaus
€0.26 / yksikkö