Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING 100PAR/Y/85WM Incandescent Floodlight Par38 85w | AD9URN 4V421 / 13473

GE LIGHTING 100PAR/Y/85WM hehkulamppu Par38 85w

Varastossa
Tuote: AD9URN Malli: 100PAR/Y/85WMRistiviite: 4V421 / 13473

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä2000 hr.
Keskimääräinen elämä2000 hr.
Base TypeKeskikokoinen hame (E26 / 50x39)
Lampun halkaisija4-3 / 4 "
Lamputekniikkahehkuva
Värilämpötila.2600K
Lampun nimitys100 PAR / K / 85 WM
Lampun halkaisija4.75 "
Lampun viimeistelyKeltainen
Lampun muotoPAR38
lampun tyyppiHeijastin PAR
Valon jakautuminenTulva
Maks. Kokonaispituus5 5 / 16 "
Lampun kokoPAR
Ensisijainen sovellusPihan vaarnan, polun, puutarhan ja kannen valot
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Jännite120
Watts85

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi8539100030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Watt-Miser (R)
    • Osram 15622

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 100PAR/Y/85WM hehkulamppu Par38 85w
€2.18 / yksikkö