SQUARE D HLA260254 Molded Case Circuit Breaker, 25A, 2 Poles, I-Line Mount | CE6HBG

SQUARE D HLA260254 Muottikotelon katkaisija, 25A, 2 napaa, I-Line Mount

Tuote: CE6HBG Malli: HLA260254
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria25
KehystyyppiHLA
Napojen lukumäärä2
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D HLA260254 PowerPact H -katkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan sähköjärjestelmiä ylikuormituksen ja oikosulkujen aiheuttamilta vaurioilta
    • Sisältää ei-vaihdettavan, lämpömagneettisen laukaisuyksikön, joka tarjoaa sekä välittömän että viivästetyn laukaisutoiminnon ja sopii käänteissyöttösovelluksiin
    • Ainutlaatuinen I-Line-kiinnitys tarjoaa tuen ja kuorman kohdistamisen päihin
    • Mahtuu kupari- ja alumiinilangoille, joiden koko on 14 - 3/0 AWG, mikä lisää monipuolisuutta
    • UL-, CE-, IEC- ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D HLA260351 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 35 A: n 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQC HLA26035135A2600V€1,374.54
SQUARE D HLA260352 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 35 A: n 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQD HLA26035235A2600V€1,374.54
SQUARE D HLA260354 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 35 ampeeria 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQE HLA26035435A2600V€1,374.54
SQUARE D HLA260802 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 80 ampeeria 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQF HLA26080280A2600V€1,708.63
SQUARE D HLA260804 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 80 ampeeria 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQG HLA26080480A2600V€1,708.63
NELIÖ HLA260901 Automaattinen virrankatkaisija I-line-tyyppinen pistoke 90 ampeeria 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQH HLA26090190A2600V€1,708.63
SQUARE D HLA260902 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 90 ampeeria 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PQJ HLA26090290A2600V€1,708.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HLA260254 Muottikotelon katkaisija, 25A, 2 napaa, I-Line Mount