Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GATEWAY SAFETY INC 35GY0M Turvalasit Kirkas peiliharmaa kehys PCU AH6CVY 35WU77

GATEWAY SAFETY INC 35GY0M Suojalasit Kirkas Mirror Grey Frame PCU

Varastossa
Tuote: AH6CVY Malli: 35GY0MRistiviite: 35WU77

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriHarmaa
KehyssuunnitteluKietoa
Kehysmateriaalipolykarbonaatti
Linssin päällystysNaarmunkestävä
Linssin väriKirkas peili
Lens Materialpolykarbonaatti
Metalli havaittavissaEi
KokoYleismaailmallinen
TyyliPuolikehys
Temppelin väriMusta / Harmaa
Temppelityylipehmustetut
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Polarisoitu linssi: Ei
    • Vaahtovuori: Ei
    • Röntgenkuva havaittavissa: Ei
    • Fotokromaattinen linssi: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen väriLinssin väriKokoTyyliTemppelin väriTemppelityyliHinta
GATEWAY SAFETY INC 23PK11 Turvalasit Vaaleanpunainen Peili Täysi PCU | AH6CWZ 35WX02 23PK11VaaleanpunainenVaaleanpunainen peiliYleismaailmallinenFull-FrameVaaleanpunainenSuoraan€23.12
GATEWAY SAFETY INC 36PK11 Turvalasit Vaaleanpunainen Peili Vaaleanpunainen Kehys PCU | AH6CYN 35WX48 36PK11VaaleanpunainenVaaleanpunainen peiliOne SizekehyksetönVaaleanpunainenJoustava, lastalla€0.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GATEWAY SAFETY INC 35GY0M Suojalasit Kirkas Mirror Grey Frame PCU
€1.12 / yksikkö