Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GATEWAY SAFETY INC 23PK11 Turvalasit Vaaleanpunainen Peili Täysi PCU | AH6CWZ 35WX02

GATEWAY SAFETY INC 23PK11 Suojalasit Pink Mirror Full PCU

Varastossa
Tuote: AH6CWZ Malli: 23PK11Ristiviite: 35WX02

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriVaaleanpunainen
KehyssuunnitteluKietoa
Kehysmateriaalipolykarbonaatti
Linssin päällystysNaarmunkestävä
Linssin väriVaaleanpunainen peili
Lens Materialpolykarbonaatti
Metalli havaittavissaEi
KokoYleismaailmallinen
TyyliFull-Frame
Temppelin väriVaaleanpunainen
TemppelityyliSuoraan
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0272
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Polarisoitu linssi: Ei
    • Vaahtovuori: Ei
    • Röntgenkuva havaittavissa: Ei
    • Fotokromaattinen linssi: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen väriLinssin väriKokoTyyliTemppelin väriTemppelityyliHinta
GATEWAY SAFETY INC 35GY0M Turvalasit Kirkas peiliharmaa kehys PCU AH6CVY 35WU77 35GY0MHarmaaKirkas peiliYleismaailmallinenPuolikehysMusta / Harmaapehmustetut€30.17
GATEWAY SAFETY INC 36PK11 Turvalasit Vaaleanpunainen Peili Vaaleanpunainen Kehys PCU | AH6CYN 35WX48 36PK11VaaleanpunainenVaaleanpunainen peiliOne SizekehyksetönVaaleanpunainenJoustava, lastalla€19.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GATEWAY SAFETY INC 23PK11 Suojalasit Pink Mirror Full PCU
€23.12 / yksikkö