Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GATEWAY SAFETY INC 36PK11 Turvalasit Vaaleanpunainen Peili Vaaleanpunainen Kehys PCU | AH6CYN 35WX48

GATEWAY SAFETY INC 36PK11 Suojalasit Pink Mirror Pink Frame PCU

Varastossa
Tuote: AH6CYN Malli: 36PK11Ristiviite: 35WX48

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriVaaleanpunainen
KehyssuunnitteluKietoa
Kehysmateriaalipolykarbonaatti
Linssin päällystysNaarmunkestävä
Linssin väriVaaleanpunainen peili
Lens Materialpolykarbonaatti
Metalli havaittavissaEi
KokoOne Size
Tyylikehyksetön
Temppelin väriVaaleanpunainen
TemppelityyliJoustava, lastalla
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)4.06
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Polarisoitu linssi: Ei
    • Vaahtovuori: Ei
    • Röntgenkuva havaittavissa: Ei
    • Fotokromaattinen linssi: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen väriLinssin väriKokoTyyliTemppelin väriTemppelityyliHinta
GATEWAY SAFETY INC 35GY0M Turvalasit Kirkas peiliharmaa kehys PCU AH6CVY 35WU77 35GY0MHarmaaKirkas peiliYleismaailmallinenPuolikehysMusta / Harmaapehmustetut€1.12
GATEWAY SAFETY INC 23PK11 Turvalasit Vaaleanpunainen Peili Täysi PCU | AH6CWZ 35WX02 23PK11VaaleanpunainenVaaleanpunainen peiliYleismaailmallinenFull-FrameVaaleanpunainenSuoraan€23.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GATEWAY SAFETY INC 36PK11 Suojalasit Pink Mirror Pink Frame PCU
€0.51 / yksikkö