Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GATES SPC4250 Metrinen kiilahihna Spc 4250mm | AB2RVQ 1NJX4

GATES SPC4250 Metric V-hihna Spc 4250mm

Varastossa
Tuote: AB2RVQ Malli: SPC4250Ristiviite: 1NJX4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€217.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen kiilahihna
VyötyyppiSPC
rakentaminenkääritty
ToimialanumeroSPC4250
MateriaaliElastomeerinen yhdiste w / joustavasti kiinnitetyillä vetoköysillä
Kylkiluiden määrä1
Ulkopituus4250mm
Temp. alue-30 - 140 astetta F
Paksuus18mm
Yläleveys22mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6875
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi4010391000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroUlkopituusHinta
GATES SPC7500 Metrinen kiilahihna Spc 7500mm | AB2RUJ 1NJT8 SPC7500SPC75007500mm€387.44
GATES SPC4000 Metrinen kiilahihna Spc 4000mm | AB2RUQ 1NJU5 SPC4000SPC40004000mm€202.74
GATES SPC3550 Metrinen kiilahihna Spc 3550mm | AB2RVR 1NJX5 SPC3550SPC35503550mm€190.39
GATES SPC5000 Metrinen kiilahihna Spc 5000mm | AB2RWF 1NJZ2 SPC5000SPC50005000mm€251.21
GATES SPC6000 Meteric Kiilahihna SPC 6000mm | AG9GFX 1NJW3 SPC6000SPC60006000mm€306.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GATES SPC4250 Metric V-hihna Spc 4250mm
€217.18 / yksikkö