Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GATES SPC5000 Metrinen kiilahihna Spc 5000mm | AB2RWF 1NJZ2

GATES SPC5000 Metric V-hihna Spc 5000mm

Varastossa
Tuote: AB2RWF Malli: SPC5000Ristiviite: 1NJZ2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€251.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen kiilahihna
VyötyyppiSPC
rakentaminenkääritty
ToimialanumeroSPC5000
MateriaaliElastomeerinen yhdiste w / joustavasti kiinnitetyillä vetoköysillä
Kylkiluiden määrä1
Ulkopituus5000mm
Temp. alue-30 - 140 astetta F
Paksuus18mm
Yläleveys22mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0385
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi4010391000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroUlkopituusHinta
GATES SPC7500 Metrinen kiilahihna Spc 7500mm | AB2RUJ 1NJT8 SPC7500SPC75007500mm€387.44
GATES SPC4000 Metrinen kiilahihna Spc 4000mm | AB2RUQ 1NJU5 SPC4000SPC40004000mm€202.74
GATES SPC4250 Metrinen kiilahihna Spc 4250mm | AB2RVQ 1NJX4 SPC4250SPC42504250mm€217.18
GATES SPC3550 Metrinen kiilahihna Spc 3550mm | AB2RVR 1NJX5 SPC3550SPC35503550mm€190.39
GATES SPC6000 Meteric Kiilahihna SPC 6000mm | AG9GFX 1NJW3 SPC6000SPC60006000mm€306.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GATES SPC5000 Metric V-hihna Spc 5000mm
€251.21 / yksikkö