Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GATES 32922 Kutistepuristin 13/16 tuuman vähimmäishalkaisija | AH4RBF 35HW53

GATES 32922 Kutistekiristin 13/16 tuuman vähimmäishalkaisija

Varastossa
Tuote: AH4RBF Malli: 32922Ristiviite: 35HW53

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKutista puristin
Letkutunnus1 / 2 "
MateriaaliLämpöherkkä kestomuovi
Maks. Kiinnitysdia.15 / 16 "
Min. Kiinnitysdia.13 / 16 "
Temp. alue-40 - 302 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)2.79
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkutunnusMaks. Kiinnitysdia.Min. Kiinnitysdia.Hinta
GATES 32915 Kutistekiinnike 1/2 tuumaa, vähimmäishalkaisija | AH4RBD 35HW51 329151 / 4 "11 / 16 "1 / 2 "€3.33
GATES 32919 Kutistepuristin 11/16 tuuman vähimmäishalkaisija | AH4RBE 35HW52 329193 / 8 "13 / 16 "11 / 16 "€3.53
GATES 32929 Kutistepuristin 1-1 / 16 tuuman vähimmäishalkaisija | AH4RBG 35HW54 329293 / 4 "1.187 "1-1 / 16 "€3.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GATES 32922 Kutistekiristin 13/16 tuuman vähimmäishalkaisija
€3.54 / yksikkö