Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GATES 32915 Kutistekiinnike 1/2 tuumaa, vähimmäishalkaisija | AH4RBD 35HW51

GATES 32915 Kutistekiristin 1/2 tuuman vähimmäishalkaisija

Varastossa
Tuote: AH4RBD Malli: 32915Ristiviite: 35HW51
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
€3.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKutista puristin
Letkutunnus1 / 4 "
MateriaaliLämpöherkkä kestomuovi
Maks. Kiinnitysdia.11 / 16 "
Min. Kiinnitysdia.1 / 2 "
Temp. alue-40 - 302 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)2.29
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkutunnusMaks. Kiinnitysdia.Min. Kiinnitysdia.Hinta
GATES 32919 Kutistepuristin 11/16 tuuman vähimmäishalkaisija | AH4RBE 35HW52 329193 / 8 "13 / 16 "11 / 16 "€3.53
GATES 32922 Kutistepuristin 13/16 tuuman vähimmäishalkaisija | AH4RBF 35HW53 329221 / 2 "15 / 16 "13 / 16 "€3.54
GATES 32929 Kutistepuristin 1-1 / 16 tuuman vähimmäishalkaisija | AH4RBG 35HW54 329293 / 4 "1.187 "1-1 / 16 "€3.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GATES 32915 Kutistekiristin 1/2 tuuman vähimmäishalkaisija
€3.33 / yksikkö