Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GATES 2012 1.15 / 16 holkkisarja 2012 reiän halkaisija 1.938 tuumaa | AB2RPT 1NJC7

GATES 2012 1.15/16 holkkisarja 2012 reiän halkaisija 1.938 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2RPT Malli: 2012 1.15/16Ristiviite: 1NJC7

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€66.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiolukon holkki
Pulttiympyrän halkaisija.2.625 "
Bore holkkisarja2012
Pora Dia.1-15 / 16 "
SAE luokka5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8483902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Hinta
GATES 2012 1. Holkkisarja 2012 Reikien halkaisija 1.000 Tuumaa | AB2RPL 1NJB9 2012 1.1"€69.04
GATES 2012 1.1/16 Holkkisarja 2012 Reiän halkaisija 1.063 tuumaa | AB2RPM 1NJC1 2012 1.1 / 161-1 / 16 "€69.04
GATES 2012 1.1/2 Holkkisarja 2012 Reiän halkaisija 1.500 In | AB2RPN 1NJC2 2012 1.1 / 21.5 "€66.96
GATES 2012 1.1/4 Holkkisarja 2012 Reiän halkaisija 1.250 In | AB2RPP 1NJC3 2012 1.1 / 41.25 "€66.96
GATES 2012 1.1 / 8 holkkisarja 2012 reiän halkaisija 1.125 tuumaa | AB2RPQ 1NJC4 2012 1.1 / 81.125 "€66.96
GATES 2012 1.11/16 Holkkisarja 2012 Reiän halkaisija 1.688 In | AB2RPR 1NJC5 2012 1.11 / 161-11 / 16 "€69.04
GATES 2012 1.3 / 16 holkkisarja 2012 reiän halkaisija 1.188 tuumaa | AB2RPU 1NJC8 2012 1.3 / 161.187 "€66.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GATES 2012 1.15/16 holkkisarja 2012 reiän halkaisija 1.938 tuumaa
€66.96 / yksikkö