Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GAST K205 -korjaussarjan ilmamoottori AC9KVT 3HDN6

GAST K205 korjaussarjan ilmamoottori

Varastossa
Tuote: AC9KVT Malli: K205Ristiviite: 3HDN6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€177.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjaussarja
TyyppiIlmamoottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8412909035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GAST K409 -korjaussarjan ilmamoottori AC9KVN 3HDN1 K409€103.18
GAST K202 -korjaussarjan ilmamoottori AC9KVP 3HDN3 K202-
Tarjouspyyntö
GAST K346 -korjaussarjan ilmamoottori AC9KVR 3HDN5 K346-
Tarjouspyyntö
GAST K208 -korjaussarjan ilmamoottori AC9KVU 3HDN7 K208€356.00
GAST K210 -korjaussarjan ilmamoottori AC9KVV 3HDN8 K210€337.25
GAST K211 -korjaussarjan ilmamoottori AC9KVW 3HDN9 K211€379.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GAST K205 korjaussarjan ilmamoottori
€177.69 / yksikkö