Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GAST K211 -korjaussarjan ilmamoottori AC9KVW 3HDN9

GAST K211 korjaussarjan ilmamoottori

Varastossa
Tuote: AC9KVW Malli: K211Ristiviite: 3HDN9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€356.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjaussarja
TyyppiIlmamoottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.414
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GAST K409 -korjaussarjan ilmamoottori AC9KVN 3HDN1 K409€103.18
GAST K202 -korjaussarjan ilmamoottori AC9KVP 3HDN3 K202€121.52
GAST K346 -korjaussarjan ilmamoottori AC9KVR 3HDN5 K346-
Tarjouspyyntö
GAST K205 -korjaussarjan ilmamoottori AC9KVT 3HDN6 K205€177.69
GAST K208 -korjaussarjan ilmamoottori AC9KVU 3HDN7 K208€340.37
GAST K210 -korjaussarjan ilmamoottori AC9KVV 3HDN8 K210€337.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GAST K211 korjaussarjan ilmamoottori
€356.80 / yksikkö