Gast 6AM-FRV-5A ilmamoottoria käytetään teollisuusympäristöissä, joissa tarvitaan pneumaattista tehoa kuljetinjärjestelmien käyttämiseen, pumppujen käyttämiseen, nesteiden sekoittamiseen ja erilaisten koneiden käyttöön. Tämä ilmamoottori on valittu sen kestävyyden, tehokkuuden ja kyvyn vuoksi tuottaa tasaista tehoa haastavissa ympäristöissä, mikä tekee siitä olennaisen osan lukuisissa valmistus- ja automaatioprosesseissa.
Ominaisuudet:
- Gast 6AM-FRV-5A -ilmamoottorin suurin ilmankulutus on 128 cfm, mikä tarjoaa huomattavan pneumaattisen tehon.
- Tämän ilmamoottorin maksimiteho on 4 hv (2.98 kW), mikä varmistaa korkean suorituskyvyn.
- Sitä voidaan käyttää jopa 7 baarin (101.53 psi) paineissa, joten se soveltuu erilaisiin teollisuussovelluksiin.
- Tässä ilmamoottorissa on 4 siipeä, mikä lisää sen tehokkuutta ja luotettavuutta.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on Gast 6AM-FRV-5A -ilmamoottorin käynnistysmomentti 80 psi:n paineella?
V. Käynnistysmomentti 80 psi:llä on 61 lb-tuumaa.
K. Millaista huoltoa tarvitaan, jotta ilmamoottori toimii sujuvasti?
A. Säännöllinen huolto voi sisältää tarkastuksia, voitelun ja osien tarkistuksia.
K. Mitä ovat ilmamoottorin siivet ja miten ne vaikuttavat suorituskykyyn?
V. Siivet ovat sisäisiä komponentteja, joita paineilma työntää roottorin käyttämiseksi ja pyörimisvoiman tuottamiseksi.