Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GAST 4AM-FRV-13C ilmamoottori 1.7 hv, 2500 rpm

Varastossa
Tuote: AH3RHF Malli: 4 AM-FRV-13CRistiviite: 33K694

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€470.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmamoottori
Max. Nopeus3000 rpm
Max. vääntömomentti6.6 in. Lbs.
teho1.7 hv
Kierrosluku @ maks. Vääntömomentti300 rpm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.645
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)14.99
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Gast 4AM-FRV-13C -ilmamoottori on ihanteellinen paineilman tehokkaaseen muuntamiseen mekaaniseksi voimaksi ja tarjoaa mukautuvan tehon. Se soveltuu koneiden, sekoituslaitteiden ja kuljettimien käyttöön. Tätä ilmamoottoria käytetään valmistus-, automaatio- ja materiaalinkäsittelyteollisuudessa, mikä lisää toiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta.

Ominaisuudet:

  • Tämä ilmamoottori on varustettu 3 Woodruff-avaimella tarkkaa ja luotettavaa toimintaa varten.
  • Sen enimmäisilmankulutus on 78 cfm, mikä tekee siitä tehokkaan valinnan pneumaattisiin sovelluksiin.
  • Tämä ilmamoottori tuottaa 87 dBA:n maksimiäänen, joka soveltuu teollisuuskäyttöön.
  • Se on suunniteltu toimimaan tehokkaasti enintään 7 baarin paineessa, mikä takaa tasaisen suorituskyvyn.
  • Tässä ilmamoottorissa on kiilattu ulostuloakseli, joka varmistaa luotettavan voimansiirron.
  • Se on suunniteltu jalka-asennukseen, mikä takaa vakauden ja helpon asennuksen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa tätä ilmamoottoria?

A.

  • Teholuokitukset
  • Nopeus ja ilmankulutus
  • Vääntömomentti
  • Asennus
  • Portin koko
  • Käännettävä kierto
  • Melutaso

K. Kuinka käännettävä kiertotoiminto toimii?

V. Käännettävä pyörimisominaisuus mahdollistaa moottorin suunnan muuttamisen, mikä tarjoaa monipuolisuutta sovelluksiin. Se on tärkeää tehtävissä, joissa tarvitaan kaksisuuntaista liikettä.

K. Kuinka huoltan tätä ilmamoottoria?

A.

  • Suorita säännölliset tarkastukset kulumisen, vaurioiden tai löystyneiden osien havaitsemiseksi.
  • Varmista, että ilmansyöttö on puhdasta ja kuivaa käyttämällä suodattimia ja säätimiä kosteuden ja epäpuhtauksien poistamiseen.
  • Pidä ilmamoottori ja sen ympäristö puhtaana suorituskykyongelmien välttämiseksi.
  • Tarkista siipien kunto ja vaihda ne, jos ne ovat kuluneet tai vaurioituneet.
  • Tarkkaile ja huolla laakereita, varmista, että ne on voideltu oikein ja vaihda ne tarvittaessa.
  • Kiristä löystyneet kiinnikkeet ilmamoottorin vakauden ylläpitämiseksi.
  • Ylläpidä yksityiskohtaista huoltolokia toimintojen ja havaittujen ongelmien seuraamiseksi.
  • Järjestä henkilöstölle jatkuvaa koulutusta turvalliseen käyttöön ja kunnossapitoon.
  • Pidä varaosat käsillä minimoidaksesi seisokit komponenttien vian sattuessa.
  • Laadi säännöllinen huoltoaikataulu käytön ja ympäristöolosuhteiden mukaan.
  • Tarkasta tiivisteet ja tiivisteet kulumien tai vaurioiden varalta ja vaihda ne tarvittaessa.
  • Rasvaa tai voitele osat tarpeen mukaan, kuten laakerit ja liikkuvat osat.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. NopeusMax. vääntömomenttiHinta
GAST 8AM-NRV-32A ilmamoottori 5 hv, 2500 rpm | AH3RHC 33K659 8 AM-NRV-32A2500 rpm21 Nm€1,480.96
GAST 6AM-NRV-11A ilmamoottori 4 Hp, 3000 rpm | AH3RHD 33K675 6 AM-NRV-11A3000 rpm13 Nm€784.65
GAST 6AM-FRV-5A ilmamoottori 5 hv, 2500 rpm | AH3RHE 33K677 6 AM-FRV-5A3000 rpm13 Nm€732.81
GAST 4AM-NRV-50C laipallinen ilmamoottori, 1.5 hv, 5/8 tuuman akselin halk. | CJ2FCW 33K684 4AM-NRV-50C--€592.48
Tarjouspyyntö
GAST 4AM-70C-CB60 C 4Am-70C-Cb60 ilmamoottori | CP6HHK 33K656 4AM-70C-CB60--€2,381.47
GAST 1AM-NRV-56 Gast Standard 1Am-Nrv-56 ilmamoottori | CP6HHL 33K699 1 AM-NRV-56--€460.61
GAST 1AM-NRV-60 Gast Standard 1Am-Nrv-60 ilmamoottori | CP6HHM 33K696 1 AM-NRV-60--€602.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GAST 4AM-FRV-13C ilmamoottori 1.7 hv, 2500 rpm
€470.72 / yksikkö