Gast 6AM-NRV-11A ilmamoottori on pneumaattinen laite, jota käytetään valmistus-, automaatio- ja materiaalinkäsittelyteollisuudessa ja joka lisää tuottavuutta ja tehokkuutta. Se muuntaa paineilman mekaaniseksi energiaksi tarjoten luotettavaa ja säädettävää tehoa. Tämä moottori sopii koneiden, sekoittimien, kuljetinjärjestelmien ja muiden ohjaamiseen.
Ominaisuudet:
- Tämä ilmamoottori voi tuottaa enintään 4 hv, mikä tarjoaa vankan mekaanisen tehon.
- Se on varustettu neljällä siivellä suorituskyvyn optimoimiseksi.
- Tässä ilmamoottorissa on kiilattu ulostuloakseli, joka takaa tarkan ja luotettavan voimansiirron.
- Se on suunniteltu laippa-asennukseen, mikä varmistaa vakauden ja helpon asennuksen.
- Tämä ilmamoottori tuottaa 90 dBA:n maksimiäänen käytön aikana.
- Se toimii tehokkaasti 101.53 psi:n maksimipaineella, mikä varmistaa luotettavan suorituskyvyn.
- Tässä ilmamoottorissa on 1/2 tuuman NPT-portin koko ja tyyppi, mikä helpottaa ilmanottoa ja poistoa.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa tätä ilmamoottoria?
V. Tärkeimpiä tekijöitä ovat teho, nopeus, ilmankulutus, vääntömomentti, asennus, portin koko, säädöstenmukaisuus, käännettävä pyöriminen, ympäristöolosuhteet, huolto, melutaso ja paino.
K. Kuinka asennan tämän ilmamoottorin?
A.
- Varmista, että turvamääräyksiä noudatetaan ennen ilmamoottorin asennuksen aloittamista.
- Valmistele puhdas ja esteetön työtila asennusta varten.
- Kiinnitä ilmamoottori turvallisesti määritellyllä menetelmällä, kuten laippa- tai jalkaasennuksella.
- Liitä ilmansyöttöjohto sopivilla liittimillä ja paineella moottorin rajoissa.
- Kiinnitä ilmamoottorin ulostuloakseli laitteeseen, jota aiot ajaa.
- Tarkista, tarvitaanko voitelu, ja noudata valmistajan huoltosuosituksia.
- Kytke tarvittavat sähköiset ohjaimet moottorin määritysten mukaan.
- Suorita koekäyttö varmistaaksesi ilmamoottorin oikean toiminnan.
- Luo säännöllinen huoltoaikataulu varmistaaksesi tasaisen suorituskyvyn.
K. Mitä turvatoimia minun tulee ottaa huomioon tätä ilmamoottoria käytettäessä?
A.
- Aseta turvallisuus etusijalle käyttämällä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, kuulosuojaimia ja käsineitä.
- Säilytä ilmanpaine suositellulla alueella, jotta maksimipaineluokitus ei ylity.
- Toteuta meluntorjuntatoimenpiteitä ja käytä kuulosuojaimia meluisissa ympäristöissä.
- Huolehdi hyvin ilmastoiduista työtiloista, jotta vältytään höyryjen tai pölyn kerääntymisestä.
- Asenna ilmamoottori turvallisesti onnettomuuksien tai vaurioiden välttämiseksi käytön aikana.
- Käytä laitteiden suojuksia suojataksesi kosketusta liikkuviin osiin tai pyöriviin akseleihin tarvittaessa.
- Noudata lukitus-/merkintämenettelyjä huollon aikana, jotta vältyt odottamattomalta käynnistykseltä.
- Noudata säännöllistä huoltoaikataulua turvallisen ja luotettavan toiminnan varmistamiseksi.
- Tarjoa koulutusta turvallisuusohjeista ja -menettelyistä ilmamoottoria käyttäville ja huoltaville henkilöille.
- Luo hätäpysäytysmenettelyt ja varmista, että henkilöstö tuntee ne.
- Tarkasta säännöllisesti ilmamoottori kulumisen, vaurioiden tai löystyneiden osien varalta ja korjaa kaikki ongelmat viipymättä.
- Käytä asianmukaisia nosto- ja käsittelytekniikoita, kun siirrät tai asetat ilmamoottoria vammojen välttämiseksi.