Gast 3HBB-251-M322 kestävää mäntäilmakompressoria käytetään juoma-automaattien, jarru- ja jousitusjärjestelmien, säiliöiden, lampien ja jätevesiilmastinten kanssa. Se on iskutilavuuskompressori, joka käyttää kampiakselilla toimivaa mäntää ja sylinteriä ilman puristamiseen.
Ominaisuudet:
- Gast 3HBB-251-M322 mäntäilmakompressorissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu sandwich-venttiili, joka estää epäpuhtauksien kerääntymisen venttiilin istukkaisiin.
- Siinä on alumiininen sylinterikansi, joka kestää kulutusta ja asennetaan autojen ahtaisiin tiloihin.
- Tässä päässä on lämpösuojatut, varjostetut napamoottorit, joissa on ylivoimaiset vääntömomentin käynnistyskäämit.
- Tässä tyhjiöpumpussa on teflontäytteiset männänrenkaat minimoivat seisokkeja, korkean kulutuskestävyyden, alhaisen kitkan toiminnan ja laajan lämpötilan sietokyvyn.
- Se tarjoaa automaattisen lämpösuojan ylikuumenemisvaaran poistamiseksi ja sietää 32-100 Fahrenheit-asteen lämpötiloja.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarvitsevatko nämä mäntä-ilmakompressorit voitelua?
V. Ei, nämä pumput ovat öljyttömiä ja niissä on teflontäytteiset renkaat, jotka ovat itsevoitelevia, joten ne eivät vaadi voitelua.
K. Voidaanko tämä Gast 3HBB-251-M322 -kompressori asentaa mihin tahansa asentoon?
V. Tämän tuotteen asennuksessa voidaan käyttää mitä tahansa suuntaa. Melua ja tärinää voidaan vähentää asentamalla tuote kiinteälle, jäykkään käyttöpinnalle ja käyttämällä iskunvaimentimia.
K. Mitä asioita on muistettava nostettaessa näitä kompressoreita?
A. Nosta yksikköä moottorin vaipan, moottorin jalan tai vauhtipyörän avulla (riippuen mallista). Älä nosta yksikköä suodattimien, suojusten tai äänenvaimentimien avulla, koska nämä komponentit eivät kestä moottoreiden painoa.
K. Kuinka nämä moottorit voidaan sammuttaa?
A.
- Irrota putkisto.
- Käytä tuotetta vähintään 5 minuuttia ilman putkistoa.
- Käytä maksimityhjiössä 10-15 minuuttia.
- Toista tuotteen käyttövaihe vähintään 5 minuutin ajan.
- Irrota virtalähde.
- Sulje avoimet portit estääksesi lian tai muiden epäpuhtauksien pääsyn tuotteeseen.