GAST 2567-V1 -tyhjiöpumppu, 1.5 hv, 21 cfm, 28 tuuman korkeus maksimityhjiö, 725 RPM Max nopeus | CP6HVQ 33K876

GAST 2567-V1 tyhjiöpumppu, 1.5 hv, 21 cfm, 28 tuuman korkeus, suurin tyhjiö, 725 rpm maksiminopeus

Varastossa
Tuote: CP6HVQ Malli: 2567-V1Ristiviite: 33K876

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,302.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiöpumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.605
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GAST 0523-101Q-G588NDX tyhjiöpumppu, 0.25 hv, 4.5 cfm, 26 tuuman korkeus, maksimityhjiö, 10 psi suurin jatkuva paine | CP6HVG 33K861 0523-101Q-G588NDX€1,067.69
GAST 1065-V2A tyhjiöpumppu, 0.5 hv, 8.5 cfm, 28 tuuman korkeus, maksimityhjiö, 25 psi, jatkuva paine | CP6HVH 33K884 1065-V2A€1,538.50
GAST 1023-V2-G608NEX tyhjiöpumppu, 0.75 hv, 10 cfm, 26 tuuman korkeus, maksimityhjiö, 10 psi suurin jatkuva paine | CP6HVJ 33K850 1023-V2-G608NEX€1,802.01
GAST 1023-101Q-G608NEX Tyhjiöpumppu, 0.75 hv, 100 - 110/220 - 240 V/100 - 115/208 - 230 V, 8.5 cfm 10 cfm | CP6HVK 33K853 1023-101Q-G608NEX€1,630.03
GAST 1423-101Q-G626X tyhjiöpumppu, 1 hv, 1 vaihe, 100 - 110/200 - 240 V/100 - 115/208 - 230 V, 11.5 cfm 13 cfm | CP6HVL 33K864 1423-101Q-G626X€2,081.00
GAST 2065-V2A tyhjiöpumppu, 1 hv, 14 cfm 17 cfm, 28 tuuman korkeus maks. tyhjiö | CP6HVM 33K878 2065-V2A€1,976.34
GAST 1423-101Q-G625 tyhjiöpumppu, 1 hv, 3-vaiheinen, 220-240-380-415VAC/230/460VAC, 13.5 cfm | CP6HVN 33K865 1423-101Q-G625€2,072.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GAST 2567-V1 tyhjiöpumppu, 1.5 hv, 21 cfm, 28 tuuman korkeus, suurin tyhjiö, 725 rpm maksiminopeus
€2,302.22 / yksikkö