Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GARLOCK TIIVISTYSTEKNOLOGIAT C000506003 Tiivisterengas 6 tuuman metalli keltainen | AB3JVA 1TVC3

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000506003 Tiivisterengas 6 tuuman metalli keltainen

Varastossa
Tuote: AB3JVA Malli: C000506003Ristiviite: 1TVC3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalihaavan metallitiiviste
VäriKeltainen harmaalla nauhalla
Sisällä Dia.7.187 "
MateriaaliMetallivahvistettu
Metalli havaittavissaKyllä
Dia ulkopuolella.9.875 "
Temp. alue-320 - 950 F
Paksuus11 / 64 "
TyyppiANSI-luokan 300 lb. Laippa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.486
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueVäriSisällä Dia.PaksuusTyyppieräMateriaaliMax. PaineHinta
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 37045-0106 Tiivisterengas 6 tuuman PTFE valkoinen | AB3JRV 1TUW6 37045-0106-450 - 500 FValkoinen6.625 "1 / 16 "RengasLaipan tiivistePTFE1200 psi€52.16
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 37045-1106 Tiivisterengas 6 tuuman PTFE valkoinen | AB3JTE 1TUX6 37045-1106-450 - 500 FValkoinen6.625 "1 / 8 "RengasLaipan tiivistePTFE1200 psi€144.94
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 37555-0106 Tiivisterengas 6 tuuman epäorgaaninen kuituharmaa | AB3JTP 1TUY6 37555-0106-100 - 800 FHarmaa6.625 "1 / 16 "RengasLaipan tiivisteEpäorgaaninen kuitu1200 psi€10.74
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 37760-0106 Tiivisterengas 6 tuuman synteettikuitua sininen | AB3JTZ 1TUZ6 37760-0106-40 - 400 FSininen ja luonnonvalkoinen6.625 "1 / 16 "RengasLaipan tiivisteSynteettinen kuitu500 psi€18.23
GARLOCK TIIVISTYSTEKNOLOGIAT C000506001 Tiivisterengas 6 tuuman metalli keltainen | AB3JUM 1TVA9 C000506001-320 - 950 FKeltainen harmaalla nauhalla7.187 "11 / 64 "ANSI-luokan 150 lb. LaippaSpiraalihaavan metallitiivisteMetallivahvistettu-€25.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000506003 Tiivisterengas 6 tuuman metalli keltainen
€28.93 / yksikkö