MOVINCOOL 481769-0051 Kolmitieinen jaosto | AE3MBM 5E370

MOVINCOOL 481769-0051 Kolmisuuntainen kammio

Varastossa
Tuote: AE3MBM Malli: 481769-0051Ristiviite: 5E370

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€248.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolmitieinen jaosto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.77
Laivan korkeus (cm)34.8
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)34.04
HS-koodi8415908085
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOVINCOOL 481769-0051 Kolmisuuntainen kammio
€248.65 / yksikkö