Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 37045-1106 Tiivisterengas 6 tuuman PTFE valkoinen | AB3JTE 1TUX6

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1106 Tiivisterengas 6 tuuman PTFE valkoinen

Varastossa
Tuote: AB3JTE Malli: 37045-1106Ristiviite: 1TUX6
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
€144.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
VäriValkoinen
Sisällä Dia.6.625 "
MateriaaliPTFE
Max. Paine1200 psi
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.8.75 "
Temp. alue-450 - 500 F
Paksuus1 / 8 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueVäriSisällä Dia.PaksuusTyyppieräMateriaaliMax. PaineHinta
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 37045-0106 Tiivisterengas 6 tuuman PTFE valkoinen | AB3JRV 1TUW6 37045-0106-450 - 500 FValkoinen6.625 "1 / 16 "RengasLaipan tiivistePTFE1200 psi€52.16
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 37555-0106 Tiivisterengas 6 tuuman epäorgaaninen kuituharmaa | AB3JTP 1TUY6 37555-0106-100 - 800 FHarmaa6.625 "1 / 16 "RengasLaipan tiivisteEpäorgaaninen kuitu1200 psi€10.74
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 37760-0106 Tiivisterengas 6 tuuman synteettikuitua sininen | AB3JTZ 1TUZ6 37760-0106-40 - 400 FSininen ja luonnonvalkoinen6.625 "1 / 16 "RengasLaipan tiivisteSynteettinen kuitu500 psi€18.23
GARLOCK TIIVISTYSTEKNOLOGIAT C000506001 Tiivisterengas 6 tuuman metalli keltainen | AB3JUM 1TVA9 C000506001-320 - 950 FKeltainen harmaalla nauhalla7.187 "11 / 64 "ANSI-luokan 150 lb. LaippaSpiraalihaavan metallitiivisteMetallivahvistettu-€25.11
GARLOCK TIIVISTYSTEKNOLOGIAT C000506003 Tiivisterengas 6 tuuman metalli keltainen | AB3JVA 1TVC3 C000506003-320 - 950 FKeltainen harmaalla nauhalla7.187 "11 / 64 "ANSI-luokan 300 lb. LaippaSpiraalihaavan metallitiivisteMetallivahvistettu-€28.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1106 Tiivisterengas 6 tuuman PTFE valkoinen
€144.94 / yksikkö