Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT C000502003 Tiivisterengas 2 tuuman metalli keltainen | AB3JUV 1TVB7

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000502003 Tiivisterengas 2 tuuman metalli keltainen

Varastossa
Tuote: AB3JUV Malli: C000502003Ristiviite: 1TVB7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalihaavan metallitiiviste
VäriKeltainen harmaalla nauhalla
Sisällä Dia.2.75 "
MateriaaliMetallivahvistettu
Metalli havaittavissaKyllä
Dia ulkopuolella.4.375 "
Temp. alue-320 - 950 F
Paksuus11 / 64 "
TyyppiANSI-luokan 300/400/600 lb. laippa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueVäriSisällä Dia.PaksuusTyyppieräMateriaaliMax. PaineHinta
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 37045-0102 Tiivisterengas 2 tuuman PTFE valkoinen | AB3JRQ 1TUW2 37045-0102-450 - 500 FValkoinen2.375 "1 / 16 "RengasLaipan tiivistePTFE1200 psi€17.13
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 37045-1102 Tiivisterengas 2 tuuman PTFE valkoinen | AB3JTA 1TUX2 37045-1102-450 - 500 FValkoinen2.375 "1 / 8 "RengasLaipan tiivistePTFE1200 psi€33.40
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 37555-0102 Tiivisterengas 2 tuuman epäorgaaninen kuituharmaa | AB3JTK 1TUY2 37555-0102-100 - 800 FHarmaa2.375 "1 / 16 "RengasLaipan tiivisteEpäorgaaninen kuitu1200 psi€2.73
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 37760-0102 Tiivisterengas 2 tuuman synteettikuitua sininen | AB3JTV 1TUZ2 37760-0102-40 - 400 FSininen ja luonnonvalkoinen2.375 "1 / 16 "RengasLaipan tiivisteSynteettinen kuitu500 psi€4.73
GARLOCK TIIVISTYSTEKNOLOGIAT C000502001 Tiivisterengas 2 tuuman metalli keltainen | AB3JUG 1TVA4 C000502001-320 - 950 FKeltainen harmaalla nauhalla2.75 "11 / 64 "ANSI-luokan 150 lb. LaippaSpiraalihaavan metallitiivisteMetallivahvistettu-€9.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000502003 Tiivisterengas 2 tuuman metalli keltainen
€10.38 / yksikkö