Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 37760-0102 Tiivisterengas 2 tuuman synteettikuitua sininen | AB3JTV 1TUZ2

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0102 Tiivisterengas 2 tuuman synteettistä kuitua sinistä

Varastossa
Tuote: AB3JTV Malli: 37760-0102Ristiviite: 1TUZ2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
VäriSininen ja luonnonvalkoinen
Sisällä Dia.2.375 "
MateriaaliSynteettinen kuitu
Max. Paine500 psi
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.4.125 "
Temp. alue-40 - 400 F
Paksuus1 / 16 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi5603110090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueVäriSisällä Dia.PaksuusTyyppieräMateriaaliMax. PaineHinta
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 37045-0102 Tiivisterengas 2 tuuman PTFE valkoinen | AB3JRQ 1TUW2 37045-0102-450 - 500 FValkoinen2.375 "1 / 16 "RengasLaipan tiivistePTFE1200 psi€17.13
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 37045-1102 Tiivisterengas 2 tuuman PTFE valkoinen | AB3JTA 1TUX2 37045-1102-450 - 500 FValkoinen2.375 "1 / 8 "RengasLaipan tiivistePTFE1200 psi€33.40
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 37555-0102 Tiivisterengas 2 tuuman epäorgaaninen kuituharmaa | AB3JTK 1TUY2 37555-0102-100 - 800 FHarmaa2.375 "1 / 16 "RengasLaipan tiivisteEpäorgaaninen kuitu1200 psi€2.73
GARLOCK TIIVISTYSTEKNOLOGIAT C000502001 Tiivisterengas 2 tuuman metalli keltainen | AB3JUG 1TVA4 C000502001-320 - 950 FKeltainen harmaalla nauhalla2.75 "11 / 64 "ANSI-luokan 150 lb. LaippaSpiraalihaavan metallitiivisteMetallivahvistettu-€9.59
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT C000502003 Tiivisterengas 2 tuuman metalli keltainen | AB3JUV 1TVB7 C000502003-320 - 950 FKeltainen harmaalla nauhalla2.75 "11 / 64 "ANSI-luokan 300/400/600 lb. laippaSpiraalihaavan metallitiivisteMetallivahvistettu-€10.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0102 Tiivisterengas 2 tuuman synteettistä kuitua sinistä
€4.73 / yksikkö