Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT C000500501 Tiivisterengas 1/2 tuuman metallikeltainen AB3JUB 1TUZ8

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000500501 Tiivisterengas 1/2 tuumaa metalli keltainen

Varastossa
Tuote: AB3JUB Malli: C000500501Ristiviite: 1TUZ8

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalihaavan metallitiiviste
VäriKeltainen harmaalla nauhalla
Sisällä Dia.3 / 4 "
MateriaaliMetallivahvistettu
Metalli havaittavissaKyllä
Dia ulkopuolella.1.875 "
Temp. alue-320 - 950 F
Paksuus11 / 64 "
TyyppiANSI-luokan 150 lb. Laippa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi5603110090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.TyyppiHinta
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT C000500503 Tiivisterengas 1/2 tuumaa metalli keltainen | AB3JUP 1TVB2 C0005005032.125 "ANSI-luokan 300/400/600 lb. laippa€8.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000500501 Tiivisterengas 1/2 tuumaa metalli keltainen
€6.72 / yksikkö