Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARTIN SPROCKET P1 1 11/16 Bushing, 1.938 Inch Length Through Bore, 1.688 Inch Bore, Ductile Iron | AZ9EMH

MARTIN SPROCKET P1 1 11/16 holkki, 1.938 tuuman pituus, läpireikä, 1.688 tuuman reikä, pallografiittirauta

Varastossa
Tuote: AZ9EMH Malli: P1 1 11/16
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
€45.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräholkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MARTIN SPROCKET P1 19MM Holkki, Metrinen, 6 x 2.8 tuuman avain, 0.748 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AL4RAT P1 19 mm€45.92
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET P1 22MM Holkki, Metrinen, 6 x 2.8 tuuman avain, 0.866 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AL4RAV P1 22 mm€45.92
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET P1 24MM Holkki, Metrinen, 8 x 3.3 tuuman avain, 0.945 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AL4RAW P1 24 mm€45.92
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET P1 25MM Holkki, Metrinen, 8 x 3.3 tuuman avain, 0.984 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AL4RAX P1 25 mm€45.92
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET P1 28MM Holkki, Metrinen, 8 x 3.3 tuuman avain, 1.102 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AL4RAY P1 28 mm€45.92
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET P1 30MM Holkki, Metrinen, 8 x 3.3 tuuman avain, 1.181 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AL4RAZ P1 30 mm€45.92
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET P1 32MM Holkki, Metrinen, 10 x 3.3 tuuman avain, 1.260 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AL4RBA P1 32 mm€45.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARTIN SPROCKET P1 1 11/16 holkki, 1.938 tuuman pituus, läpireikä, 1.688 tuuman reikä, pallografiittirauta
€45.92 / yksikkö