Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 3545 Tiiviste Ptfe 1/8 Paksuus 30x30 In | AE4TVR 5MRU4

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3545 Tiiviste Ptfe 1/8 "Paksuus 30x30 Tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4TVR Malli: 3545Ristiviite: 5MRU4

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€1,753.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistearkki
VäriValkoinen
Pituus30 "
MateriaaliMikrosoluinen PTFE
Max. Paine1200 psi
Metalli havaittavissaEi
Putken koko30 x 30 "
Temp. alue-450 - 500 F
Paksuus1 / 8 "
Tyyppiarkki
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.322
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoLeveysHinta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3545 Tiiviste Ptfe 1/8" Paksuus 15x15" | AE4TVP 5MRU2 354515 "15 x 15 "15 "€438.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3545 Tiiviste Ptfe 1/8 "Paksuus 30x30 Tuumaa
€1,753.84 / yksikkö