Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT CMPHF1 yksipuolinen vaakasuora rengashallinta 2ru | AE7QGD 5ZWJ6

PANDUIT CMPHF1 Single Side Horizontal Ring Manager 2ru

Varastossa
Tuote: AE7QGD Malli: CMPHF1Ristiviite: 5ZWJ6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksipuolinen vaakasuora rengaspäällikkö
Syvyys3.4 "
Suorittaa loppuunMusta
Korkeus1.7 "
MateriaaliTeräs, ABS
Rack-yksiköt2
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4455
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)53.85
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT CMPHF1 Single Side Horizontal Ring Manager 2ru
€89.70 / yksikkö