Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3545 Tiiviste Ptfe 1/8 Paksuus 15x15 In | AE4TVP 5MRU2

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3545 Tiiviste Ptfe 1/8 "Paksuus 15x15 Tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4TVP Malli: 3545Ristiviite: 5MRU2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€409.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistearkki
VäriValkoinen
Pituus15 "
MateriaaliMikrosoluinen PTFE
Max. Paine1200 psi
Metalli havaittavissaEi
Putken koko15 x 15 "
Temp. alue-450 - 500 F
Paksuus1 / 8 "
Tyyppiarkki
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.396
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)37.34
Laivan leveys (cm)37.59
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoLeveysHinta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3545 Tiiviste Ptfe 1/8" Paksuus 30x30 tuumaa | AE4TVR 5MRU4 354530 "30 x 30 "30 "€1,638.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3545 Tiiviste Ptfe 1/8 "Paksuus 15x15 Tuumaa
€409.55 / yksikkö