Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW3795H Pistosahanteräsarja kobolttiteräs T-varsi | AA9RXB 1EZ72

DEWALT DW3795H pistosahanteräsarja Kobolttiteräksinen T-varsi

Varastossa
Tuote: AA9RXB Malli: DW3795HRistiviite: 1EZ72

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJigsaw-teräsarja
Pituus6 7 / 4 "
MateriaaliKoboltti teräs
Varren tyyppiT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8202916000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliVarren tyyppiHampaat tuumaa kohtiHinta
DEWALT DW3742C Pistosahanteräsetti T-varsi Puuta ja metallia AC2JFZ 2KMA2 DW3742C4, 3-1/2, 3"Korkea hiiliteräsT6, 10, 12, 18, 32€45.57
DEWALT DW3744C Pistosahanteräsarja U-varsi Puu ja metalli | AC2JGA 2KMA3 DW3744C3 ", 5"Korkea hiiliteräsU6, 10, 12€32.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW3795H pistosahanteräsarja Kobolttiteräksinen T-varsi
€12.97 / yksikkö