GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 301097-3660S Kattoikkunan suoja 75-21 / 32 tuuman pituus x 51-5 / 8 tuuman leveys | AH3KTT 32NN20

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 301097-3660S Kattoikkunansuojus 75-21/32 tuuman pituus x 51-5/8 tuuman leveys

Tuote: AH3KTT Malli: 301097-3660SRistiviite: 32NN20
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,307.98 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattoikkunan vartija
VäriKeltainen
Dome korkeus18 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus25 "
AsennustapaAseta paikalle
Pituus75 21 / 32 "
Kuormitusluokitus500 lb
MateriaaliTeräs
Nopeus111 mph
Leveys51.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 77.112
Laivan korkeus (cm)78.74
Laivan pituus (cm)198.12
Laivan leveys (cm)137.16
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 301097-3636S Kattoikkunan suoja 51-5/8 tuumaa pituus x 51-5/8 tuumaa leveys | AH3KTR 32NN19 301097-3636S25 "51.625 "51.625 "€1,140.45
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 301097-4848S Kattoikkunan vartija 62-1 / 2 tuuman pituus x 62-1 / 2 tuuman leveys | AH3KTU 32NN21 301097-4848S26.5 "62.5 "62.5 "€1,368.82
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 301097-5454S Kattoikkunan suoja 62-1/2 tuumaa pituus x 62-1/2 tuumaa leveys | AH3KTW 32NN23 301097-5454S32 "62.5 "62.5 "€1,477.63
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 301097-6060S Kattoikkunan suoja 72 tuuman pituus x 72 tuuman leveä teräs | AH3KTX 32NN24 301097-6060S30 "72 "72 "€1,490.53
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 301097-3660S Kattoikkunansuojus 75-21/32 tuuman pituus x 51-5/8 tuuman leveys
€1,307.98 / yksikkö