Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELDON JAMES A8-4WP -sovitin 1/4 x 1/2 tuumaa polypropeenia - 10 kpl pakkaus | AB4PEC 1ZKH3

ELDON JAMES A8-4WP-sovitin 1/4 x 1/2 tuuman polypropeeni - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4PEC Malli: A8-4WPRistiviite: 1ZKH3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrossovitin
Barb koko1 / 4 "
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaalipolypropeeni
VäriValkoinen
NoudattaminenRoHS-yhteensopiva
Yhteyden tyyppiPiikkilanka x MNPT
Max. Paine150 psi
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue9 astetta 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBarb kokoRungon materiaaliVäriMax. PainePutken kokoTemp. alueHinta
ELDON JAMES A12-12NK -sovittimen lanka Barb Pvdf 3/4 tuuman - pakkaus 5 | AB4NWF 1ZJF9 A12-12NK3 / 4 "PolyvinylideenifluoridiLuonnollinen260 psi3 / 4 "-80 - 226 astetta F€62.97
ELDON JAMES A16-16NK -sovitinkierre Barb Pvdf 1 tuumalle - 5 kpl pakkaus | AB4NWG 1ZJG1 A16-16NK1"PolyvinylideenifluoridiLuonnollinen260 psi1"-80 - 226 astetta F€74.08
ELDON JAMES A12-12WP -adapteri 3/4 x 3/4 tuuman polypropeenia - 10 kpl pakkaus | AB4PDK 1ZKF5 A12-12WP3 / 4 "polypropeeniValkoinen150 psi3 / 4 "9 astetta 150 astetta F€19.69
ELDON JAMES A12-6WP -sovitin 3/8 x 3/4 tuuman polypropeenia - 10 kpl pakkaus | AB4PDL 1ZKF6 A12-6WP3 / 8 "polypropeeniValkoinen150 psi3 / 4 "9 astetta 150 astetta F€18.47
ELDON JAMES A12-8WP -sovitin 1/2 x 3/4 tuuman polypropeenia - 10 kpl pakkaus | AB4PDM 1ZKF7 A12-8WP1 / 2 "polypropeeniValkoinen150 psi3 / 4 "9 astetta 150 astetta F€18.81
ELDON JAMES A2-3WP -sovitin 3/16 x 1/8 tuuman polypropeenia - 10 kpl pakkaus | AB4PDN 1ZKF8 A2-3WP3 / 16 "polypropeeniValkoinen150 psi1 / 8 "9 astetta 150 astetta F€13.20
ELDON JAMES A2-6WP -sovitin 3/8 x 1/8 tuuman polypropeenia - 10 kpl pakkaus | AB4PDQ 1ZKG1 A2-6WP3 / 8 "polypropeeniValkoinen150 psi1 / 8 "9 astetta 150 astetta F€13.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELDON JAMES A8-4WP-sovitin 1/4 x 1/2 tuuman polypropeeni - 10 kpl pakkaus
€17.72 / yksikkö