Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GARDNER BENDER KOW520 Mekaaninen rei'ityssarja 1 / 2-2 tuuman tietokone | AA7EEA 15V958

GARDNER BENDER KOW520 mekaaninen rei'itysohjainsarja 1/2-2 tuuman PC

Varastossa
Tuote: AA7EEA Malli: KOW520Ristiviite: 15V958

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€525.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKnockout Punch Driver -sarja
Koko10 ga. Teräs
Kapean teräksen kapasiteetti (mittari)10 Ga.
Putken ja putken koko1/2 - 2 tuumaa
ToimintoLävistää reiät enintään 10 ga. Mieto teräs ja 12 ga. Ruostumaton teräs
LetkutyyppiKumi
Palojen lukumäärä15
TyyppiTyrmäys
Työkappaleen materiaaliLievä teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.76
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)32.26
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräHinta
GARDNER BENDER KOM50125 Mekaaninen rei'ityssarja 1 / 2-1-1 / 4 tuumaa 4 kpl | AA7EDW 15V954 KOM501254€249.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GARDNER BENDER KOW520 mekaaninen rei'itysohjainsarja 1/2-2 tuuman PC
€525.67 / yksikkö