Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GARDNER BENDER GSE-505 Kaapelin niitti, 5/8 tuuman koko, muovinen palvelusisäänkäynti, 5 kpl | AE9RUZ 6LVG4

GARDNER BENDER GSE-505 Kaapelin niitti, 5/8 tuuman koko, muovinen huoltosisäänkäynti, 5 pk

Varastossa
Tuote: AE9RUZ Malli: GSE-505Ristiviite: 6LVG4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli nitoa
VäriHarmaa
Käytettäväksi päälläPuu
Korkeus1.75 "
MateriaaliMuovi
Johtimien lukumäärä1
Koko5 / 8 "
Leveys1.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKäytettäväksi päälläKorkeusMateriaaliKokoLeveysHinta
GARDNER BENDER MS-150 kaapeliniitti, 1/2 tuuman koko, teräs Nm kaapeli, 100 pk | AE9RTY 6LVE0 MS-150MetalliPuu1"Teräs1 / 2 "11 / 16 "€3.35
GARDNER BENDER MS-550 Kaapelin niitti, 1/2 tuuman koko, teräs Nm kaapeli, 500Pk | AE9RTZ 6LVE1 MS-550MetalliPuu1"Teräs1 / 2 "11 / 16 "€11.72
GARDNER BENDER MS-175 kaapeliniitti, 9/16 tuuman koko, teräs Nm kaapeli, 100pk | AE9RUA 6LVE2 MS-175MetalliPuu1.125 "Teräs9 / 16 "3 / 4 "€3.10
GARDNER BENDER MS-575 Kaapelin niitti, 9/16 tuuman koko, Teräs Nm Kaapeli, 500Pk | AE9RUB 6LVE3 MS-575MetalliPuu1.125 "Teräs9 / 16 "3 / 4 "€13.16
GARDNER BENDER MSI-150 Cable Staple, 1/2 tuuman koko, teräs, 100Pk | AE9RUC 6LVE4 MSI 150sininenPuu1"Teräs1 / 2 "1"€7.95
GARDNER BENDER MSI-550 Kaapelin niitti, 1/2 tuuman koko, teräs, 500Pk | AE9RUD 6LVE5 MSI 550sininenPuu1"Teräs1 / 2 "1"€19.12
GARDNER BENDER PS-50 Kaapelin niitti, 1/2 tuuman koko, muovinen Romex, 50 pk | AE9RUE 6LVE6 PS-50ValkoinenPuu1.25 "Muovi1 / 2 "7 / 8 "€3.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GARDNER BENDER GSE-505 Kaapelin niitti, 5/8 tuuman koko, muovinen huoltosisäänkäynti, 5 pk
€4.28 / yksikkö