Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GARDNER BENDER FTX-15GL Fish Stick (3) 5 Feet Luminescent | AA7EDK 15V944

GARDNER BENDER FTX-15GL Fish Stick (3) 5 jalkaa luminesoiva

Varastossa
Tuote: AA7EDK Malli: FTX-15GLRistiviite: 15V944

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkutanko
Väriluminescent
Pituus5 jalkaa 15 jalkaan.
MateriaaliLuminescent Fiberglass
Pylvään halkaisija1 / 4 "
TyyppiHehku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)158.75
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi3916901000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GARDNER BENDER FTX-15GL Fish Stick (3) 5 jalkaa luminesoiva
€84.93 / yksikkö