GAMBER-JOHNSON 7170-0217-01 Näytön teline 8-47/64 - 14-15/64 tuumaa. | AG4VGC 34UE41

GAMBER-JOHNSON 7170-0217-01 Näytön teline 8-47/64 - 14-15/64 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AG4VGC Malli: 7170-0217-01Ristiviite: 34UE41

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,120.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytön kiinnitys
VäriMusta
Pituus14 13 / 32 "
MateriaaliTeräs
alue8 47/64 - 14 15/64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.26
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8302300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusalueHinta
GAMBER-JOHNSON 7170-0218 Näytön teline 9 - 13 terästä | AG4VFY 34UE37 7170-021812 "9 - 13 "€1,181.16
GAMBER-JOHNSON 7170-0219 Näytön teline 8 - 13 terästä | AG4VFZ 34UE38 7170-021912 "8 - 13 "€896.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GAMBER-JOHNSON 7170-0217-01 Näytön teline 8-47/64 - 14-15/64 tuumaa.
€1,120.89 / yksikkö