SKB 3i-2317-14BC suojakotelo, 25-5/8 x 19-1/2 x 15-5/8 tuumaa Koko | CE9RPT 55KC67

SKB 3i-2317-14BC suojakotelo, 25-5/8 x 19-1/2 x 15-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE9RPT Malli: 3i-2317-14BCRistiviite: 55KC67

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€518.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuojakotelo
Pohjan syvyys11 1 / 2 "
VäriMusta
Sisäsyvyys14 "
Sisäpituus23 "
Sisäleveys17 "
Kannen syvyys2 1 / 2 "
Kantavuus315 lb
MateriaaliKopolymeeri polypropeeni
Min. Lämpötila Luokitus69 astetta F
Pyörien lukumäärä2
Kokonaissyvyys15 5 / 8 "
Kokonaispituus25 5 / 8 "
kokonaisleveys19 1 / 2
Tilavuus3.17 ov
Pyörän tyyppiJäykkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.3975
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SKB 3i-2317-14BE suojakotelo, 25-5/8 x 19-1/2 x 15-5/8 tuumaa Koko | CE9RPR 55KC66 3i-2317-14BE€399.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SKB 3i-2317-14BC suojakotelo, 25-5/8 x 19-1/2 x 15-5/8 tuumaa
€518.52 / yksikkö