Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FUSION 602035R Heavy Duty -latausliitin 50A / 75A Punainen | AH2DDY 25KD82

FUSION 602035R Heavy Duty -latausklipsi 50A/75A punainen

Varastossa
Tuote: AH2DDY Malli: 602035RRistiviite: 25KD82

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun latauspuristin
Väripunainen
EristysmateriaaliVinyyli
Pituus3"
Maks. Vahvistimet50A / 75A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0292
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FUSION 602035 Raskaan latauksen pidike 50A / 75A | AH2DDZ 25KD83 602035€3.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUSION 602035R Heavy Duty -latausklipsi 50A/75A punainen
€3.29 / yksikkö