Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 44365 Vetokoukku 1 / 2-13 keltainen sinkki | AC4BWG 2YHN7

TE-CO 44365 Kytkinlevy 1/2-13 keltainen sinkki

Varastossa
Tuote: AC4BWG Malli: 44365Ristiviite: 2YHN7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.09 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 5 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda pad
Tyyppi1/2-13, keltainen sinkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1282
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
TE-CO 44302 Vetokoukku 1 / 4-20 Musta oksidi | AC4BVX 2YHL6 443021 / 4-20, musta oksidi€10.82
TE-CO 44304 Vetokoukku 3 / 8-16 musta oksidi | AC4BVY 2YHL8 443043 / 8-16, musta oksidi€12.53
TE-CO 44305 Vetokoukku 1 / 2-13 musta oksidi | AC4BVZ 2YHL9 443051 / 2-13, musta oksidi€13.91
TE-CO 44306 Vetokoukku 5 / 8-11 Musta oksidi | AC4BWA 2YHN1 443065 / 8-11, musta oksidi€13.34
TE-CO 44307 Vetokoukku 3 / 4-10 musta oksidi | AC4BWB 2YHN2 443073 / 4-10, musta oksidi€20.28
TE-CO 44308 Vetokoukku 1-8 musta oksidi | AC4BWC 2YHN3 443081-8, musta oksidi€25.11
TE-CO 44362 Vetokoukku 1 / 4-20 Keltainen sinkki | AC4BWD 2YHN4 443621/4-20, keltainen sinkki€10.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 44365 Kytkinlevy 1/2-13 keltainen sinkki
€13.09 / yksikkö