Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FUNNEL KING 32467 Pump Pvc 0.1l Punainen | AG4VGF 34UH67

FUNNEL KING 32467 Pumppu PVC 0.1l Punainen

Varastossa
Tuote: AG4VGF Malli: 32467Ristiviite: 34UH67

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.77 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirtopumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi8413200000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNNEL KING 32467 Pumppu PVC 0.1l Punainen
€18.77 / yksikkö