Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR240VA001 Luokan 2 muuntaja 24vac 240 Va 1 Ph | AD4CAQ 41D407

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR240VA001 Luokka 2 Muuntaja 24vac 240 Va 1 Ph

Varastossa
Tuote: AD4CAQ Malli: TR240VA001Ristiviite: 41D407

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€245.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausmuuntaja
Syvyys3.75 "
Kotelon viimeistelyEi loppua
Kotelon tyyppisisä-
Korkeus4.53 "
Hz50/60
Tulojännite120 VAC
AsennusJalka tai 1/2 "NPT-napa
Lähtöjännite24 VAC
Vaihe1
Lämpötila Nouse60 astetta C
Muuntajan tyyppiJohdin-haava
VA-luokitus240
Leveys3.957 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.83
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8504314065
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: RIB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysKorkeusTulojänniteAsennusLähtöjänniteVaiheVA-luokitusHinta
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR150VA001 Luokan 2 muuntaja 24vac 150 Va 1 Ph | AD4CAJ 41D401 TR150VA0013.65 "3.8 "3.183 "120 VACJalka tai 1/2 "NPT-napa24 VAC1150€124.23
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR150VA002 Luokan 2 muuntaja 24vac 150 Va 1 Ph | AD4CAK 41D402 TR150VA0023.62 "3.785 "3.16 "120 VACJalka tai kaksois 1/2 "NPT-napa24 VAC1150€169.31
TOIMINTALAITTEET INC / RIB TR150VA008 Muuntajan tulo 208 - 480v ulos 120v 100va | AD4CAL 41D403 TR150VA0084.28 "3.79 "3.16 "208/240/277/480 VACJalka tai 1/2 "NPT-napa120 VACYksi150€210.26
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR175VA001 Luokan 2 muuntaja 24vac 175 Va 1 Ph | AD4CAM 41D404 TR175VA0013.801 "3.79 "3.163 "208 / 240 VACJalka24 VAC1175€205.05
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR175VA002 Luokan 2 muuntaja 24vac 175 Va 1 Ph | AD4CAN 41D405 TR175VA0023.8 "3.79 "3.189 "120 VACJalka tai kaksois 1/2 "NPT-napa24 VAC1175€195.13
TOIMINTALAITTEET INC / RIB TR175VA003 Luokka 2 Muuntaja 24vac 175 Va 1 Ph | AD4CAP 41D406 TR175VA0034.03 "3.786 "3.161 "120 VACJalka tai 1/2 "NPT-napa24 VAC1175€193.20
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR300VA002 Luokan 2 muuntaja 24vac 300 Va 1 Ph | AD4CAR 41D408 TR300VA0025.499 "3.75 "4.5 "120/208/240/480 VACJalka tai kaksois 1/2 "NPT-napa24 VAC1300€350.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR240VA001 Luokka 2 Muuntaja 24vac 240 Va 1 Ph
€245.31 / yksikkö