Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB24P Koteloitu esijohdotettu rele Dpdt 20a @ 300vac | AB9QME 2ETA9

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB24P sisäinen esijohdotettu rele Dpdt 20a@300vac

Varastossa
Tuote: AB9QME Malli: RIB24PRistiviite: 2ETA9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoteloitu esijohdotettu rele
Käämin voltit24 VAC/DC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)20A @ 300 VAC, 20 A @ 28 VDC
YhteydenottolomakeDPDT
YhteystiedotKullanvärinen hopea kadmiumoksidi
Syvyys1.8 "
Mitat2.3 "H x 3.2" V x 1.8 "D
Korkeus2.3 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Hz50/60
Lyijypituus16 "
NEMA-kotelotyyppi1
Vasteaika18 ms.
Leveys3.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Toiminnalliset laitteet RIB24P:n koteloitu esijohdotettu rele hallitsee komponentteja, kuten valaistusjärjestelmiä, lämmitystä, ilmanvaihtoa, ilmastointia (HVAC) ja rakennusautomaatiojärjestelmiä. Se soveltuu myös saumattomaan tehonsäätöön ja sekvensointiin.

Ominaisuudet:

  • Toiminnalliset laitteet RIB24P:n sisäinen esijohdotettu rele mahdollistaa pinta-asennuksen helpon ja joustavan asennuksen eri pinnoille.
  • Tässä mukana toimitetussa esijohdotetussa releessä on johtosähköliitäntä, mikä yksinkertaistaa johdotustehtäviä ja varmistaa käyttäjäystävällisen asennuksen.
  • Siinä on 24 VAC / DC-kelajännite, joka tarjoaa yhteensopivuuden useiden sähköjärjestelmien kanssa.
  • Tämä koteloitu esijohdotettu rele tarjoaa 1 NEMA-kotelointiluokituksen, joka suojaa pölyltä ja rajoitetulta veden sisäänpääsyltä.
  • Siinä on LED-merkkivalo, joka vahvistaa releen toimintatilan nopeasti visuaalisesti.
  • Se on CE-sertifioitu, CSFM- ja RoHS-yhteensopiva ja UL-listattu turvallisuuden lisäämiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miten Functional Devices RIB24P:n mukana toimitettu esijohdotettu rele on asennettu?

V. RIB24P-rele on pinta-asennettu helppoa asennusta varten.

K. Mikä on tämän mukana toimitetun esijohdotetun releen vasteaika?

V. Tämän esijohdotetun releen vasteaika on 18 millisekuntia.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 120VKäämin voltitKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)HP @ 240VNEMA-kotelotyyppiVasteaikaLeveysYhteydenottolomakeHinta
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU1C-N4 Koteloitu esijohdotettu rele Spdt 10a @ 277vac | AB9QLQ 2ERZ5 RIBU1C-N41/3 EI, 1/6 NC10-30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277 VAC, 10 A @ 28 VDC1/3 EI, 1/6 NC420 ms.2.8 "SPDT€37.29
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBH1S Koteloitu esijohdotettu rele Spst 10a @ 277vac | AB9QLU 2ERZ8 RIBH1S1/3 EI, 1/6 NC10-30 VAC/DC, 208-277 VAC10 A @ 277 VAC1/3 EI, 1/6 NC120 ms.3.2 "SPST€43.75
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU1S Koteloitu esijohdotettu rele Spst 10a @ 277vac | AB9QLV 2ERZ9 RIBU1S1/3 EI, 1/6 NC10-30 VAC/DC, 120 VAC10 A @ 277 VAC1/3 EI, 1/6 NC120 ms.3.2 "SPST€35.62
TOIMINNALAITTEET INC / RIB RIBL3C Koteloitu esijohdotettu rele (3) Spst 10a | AB9QLW 2ETA1 RIBL3C1/3 EI, 1/6 NC10-30 VAC / DC10A @ 277 VAC, 10 A @ 28 VDC1/3 EI, 1/6 NC120 ms.4"(3) SPST€75.86
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBL4C Koteloitu esijohdotettu rele (3) spst Spdt10a | AB9QLX 2ETA2 RIBL4C1/3 EI, 1/6 NC10-30 VAC / DC10A @ 277 VAC, 10 A @ 28 VDC1/3 EI, 1/6 NC120 ms.4"(3) SPST, (1) SPDT€96.44
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2401D Koteloitu esijohdotettu rele Dpdt 10a @ 30vdc | AB9QLY 2ETA3 RIB2401D1/2 EI, 1/3 NC24 VAC/DC, 120 VAC10 A @ 30 VDC1/2 EI, 1/3 NC120 ms.2.8 "DPDT€42.33
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2402D Koteloitu esijohdotettu rele Dpdt 10a @ 30vdc | AB9QLZ 2ETA4 RIB2402D1/2 EI, 1/3 NC24 VAC/DC, 208 - 277 VAC10 A @ 30 VDC1/2 EI, 1/3 NC120 ms.2.8 "DPDT€37.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB24P sisäinen esijohdotettu rele Dpdt 20a@300vac
€70.32 / yksikkö