Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB243P Koteloitu tehorele 3pst 20a @ 300vac | AF7JDH 21GP33

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB243P suljettu tehorele 3pst 20a @ 300vac

Varastossa
Tuote: AF7JDH Malli: RIB243PRistiviite: 21GP33

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoteloitu esijohdotettu rele
Käämin voltit24 VAC/DC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)20A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 20A @ 28VDC
Yhteydenottolomake3PSST
YhteystiedotHopea seos
Mitat4.0 "H x 4.0" V x 1.8 "D
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Hz50/60
Lyijypituus16 "
NEMA-kotelotyyppi1
Vasteaika20 ms.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8536490075

Tuotteen yksityiskohdat:

Toiminnalliset laitteet RIB243P:n koteloitu tehorele ohjaa ja hallitsee sähkövirtaa. Se hyödyttää valmistus-, energia- ja tietoliikenneteollisuutta. Tällä tehoreleellä on keskeinen rooli suuritehoisten sähköpiirien säätelyssä pienitehoisen signaalin avulla. Se suojaa laitteita vaurioilta, tehostaa automaatioprosesseja ja ohjaa sähkönjakoa hallitusti. Tämä 3-vaiheinen RIB-rele optimoi koneiden toiminnan ja edistää yleistä turvallisuutta ja luotettavuutta. Lisäksi se estää ylikuormituksia ja oikosulkuja, mikä vähentää sähkövikojen riskiä. Tätä Functional Devices -tehorelettä käytetään usein energianhallintalaitteissa, signaalilaitteissa ja savunhallintajärjestelmissä.

Ominaisuudet:

  • Toiminnalliset laitteet RIB243P:n suljetussa tehoreleessä on NEMA 1 -luokituksen mukainen kotelo, joka estää tahattoman kosketuksen sisäisten komponenttien kanssa.
  • Tässä 3-vaiheisessa RIB-releessä on ulkoisesti näkyvä LED, joka ilmaisee releen kelan tilan.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miten Functional Devices RIB 243P tehorele tarkalleen ottaen parantaa automaatioprosesseja?

A. Toiminnallisten laitteiden tehorele toimii etäkytkiminä. Mikä tahansa automatisoitu elektroninen järjestelmä voi ohjata sitä. Ihmisen puuttuminen mahdollistaa sähköpiirien automatisoinnin. Näin ollen tehorele mahdollistaa koneiden ja prosessien saumattoman integroinnin useilla teollisuudenaloilla.

K. Miten tämä tehorele vaikuttaa laitteiden suojaamiseen?

V. Poikkeavuuksien, kuten ylikuormituksen tai oikosulkujen, ilmetessä rele voi nopeasti katkaista virransyötön. Näin vältytään liitettyjen laitteiden mahdollisilta vaurioilta ja laitteiden luotettavuus varmistetaan.

K. Voinko integroida tämän Functional Devices -virran älykkäisiin järjestelmiin?

V. Kyllä, se voidaan integroida älykkäisiin järjestelmiin ja Internet of Things (IoT) -sovelluksiin. Tämä integrointi ei vain mahdollista etävalvontaa ja -hallintaa, vaan se myös parantaa tehokkuutta useissa teknisissä asetuksissa.

K. Voinko integroida tämän Functional Devices -virtareleen älykkäisiin järjestelmiin?

V. Kyllä, se voidaan integroida älykkäisiin järjestelmiin ja Internet of Things (IoT) -sovelluksiin. Tämä integrointi ei vain mahdollista etävalvontaa ja -hallintaa, vaan se myös parantaa tehokkuutta useissa teknisissä asetuksissa.

K. Pystyykö tämä tehoreleyksikkö käsittelemään kylmiä ilmasto-olosuhteita?

A. Toiminnalliset laitteet RIB 243P -virtarele on suunniteltu äärimmäisiin sääolosuhteisiin ja kestää jopa -30 astetta F.

K. Miten merkkivalo ilmaisee toimintatilan?

V. LED-ilmaisimen käyttäminen toimintatilan tarkistamiseen on helppoa. Jos valo palaa, laite on toiminnassa ja jos valo ei pala, se ei ole.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 120VKäämin voltitKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)HP @ 240VNEMA-kotelotyyppiVasteaikaLeveysYhteydenottolomakeHinta
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU1C-N4 Koteloitu esijohdotettu rele Spdt 10a @ 277vac | AB9QLQ 2ERZ5 RIBU1C-N41/3 EI, 1/6 NC10-30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277 VAC, 10 A @ 28 VDC1/3 EI, 1/6 NC420 ms.2.8 "SPDT€35.27
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBH1S Koteloitu esijohdotettu rele Spst 10a @ 277vac | AB9QLU 2ERZ8 RIBH1S1/3 EI, 1/6 NC10-30 VAC/DC, 208-277 VAC10 A @ 277 VAC1/3 EI, 1/6 NC120 ms.3.2 "SPST€46.31
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU1S Koteloitu esijohdotettu rele Spst 10a @ 277vac | AB9QLV 2ERZ9 RIBU1S1/3 EI, 1/6 NC10-30 VAC/DC, 120 VAC10 A @ 277 VAC1/3 EI, 1/6 NC120 ms.3.2 "SPST€41.04
TOIMINNALAITTEET INC / RIB RIBL3C Koteloitu esijohdotettu rele (3) Spst 10a | AB9QLW 2ETA1 RIBL3C1/3 EI, 1/6 NC10-30 VAC / DC10A @ 277 VAC, 10 A @ 28 VDC1/3 EI, 1/6 NC120 ms.4"(3) SPST€79.31
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBL4C Koteloitu esijohdotettu rele (3) spst Spdt10a | AB9QLX 2ETA2 RIBL4C1/3 EI, 1/6 NC10-30 VAC / DC10A @ 277 VAC, 10 A @ 28 VDC1/3 EI, 1/6 NC120 ms.4"(3) SPST, (1) SPDT€96.08
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2401D Koteloitu esijohdotettu rele Dpdt 10a @ 30vdc | AB9QLY 2ETA3 RIB2401D1/2 EI, 1/3 NC24 VAC/DC, 120 VAC10 A @ 30 VDC1/2 EI, 1/3 NC120 ms.2.8 "DPDT€41.45
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2402D Koteloitu esijohdotettu rele Dpdt 10a @ 30vdc | AB9QLZ 2ETA4 RIB2402D1/2 EI, 1/3 NC24 VAC/DC, 208 - 277 VAC10 A @ 30 VDC1/2 EI, 1/3 NC120 ms.2.8 "DPDT€43.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB243P suljettu tehorele 3pst 20a @ 300vac
€128.78 / yksikkö